{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 179 mm | |
| Diametrul capului D | 43 mm | |
| Execuția vârfului de centrare | Sincron | |
| unghiul la vârf α | 60 grade | |
| Cel mai mare diametru al vârfului D1 | 20 mm | |
| Lungimea vârfului L3 | 27 mm | |
| Lungime utilă L2 | 77 mm | |
| Prindere pe partea utilajului | CM4 | |
| Cuvârf de carbură | nu | |
| Cu amortizarea şocurilor | nu | |
| Piesă de prelucrat greutate max. | 800 kg | |
| Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
| Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
| Jumătate punct central | nu | |
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile | nu | |
| Utilizare | Strunjire | |
| Greutate | 0,96 kg | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 320645 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197773678 | |
| Număr producător | 320645 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |