Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 5

Cod articol.: 320645 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 233 mm
Diametrul capului D 58 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 30 mm
Lungimea vârfului L3 37 mm
Lungime utilă L2 105 mm
Prindere pe partea utilajului MK5
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 1.600 kg
Turaţie maximă 4.000 min-1
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Jumătate punct central nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Utilizare Strunjire
Greutate 2,54 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320645 5
EAN / GTIN 4045197773685
Număr producător 320645 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie uşoară cu carcasă subţire.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Coadă CM călită şi şlefuită.

Unghi la vârf de 60°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici şi mari.