{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | ⌀ d = 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ găurii D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
Lungime utilă L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301347 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4062406107338 | |
Număr producător | 301347 M6X25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Dorn cu fixare Weldon pentru freze cu fixare pe filet cu răcire interioară, ⌀ d = 20 mm, Filet M × lungime L1: M6X25
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
91,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
75,66 €
65,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Lungimea totală L | 75 mm | 65 mm |
Răcire interioară | da | da |
L2 | 5 mm | 5 mm |
Lungime utilă L1 | 25 mm | 20 mm |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |