{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 60 | |
Grad de fineţe | mediu | |
Lăţime | 68 mm | |
Înălţime | 26 mm | |
Lungime | 100 mm | |
Număr de suprafeţe acoperite | 4 | |
Număr de bureţi, tampoane | 24 | |
Tip produs | Burete de şlefuit |
Cod articol | 557470 60 | |
EAN / GTIN | 4062406155933 | |
Număr producător | 557470 60 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set de blocuri abrazive, 24 buc. dur, 100×68×26 mm, Granulaţie: 60
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
|
|
Lăţime | 68 mm | 98 mm | 100 mm | 98 mm |
Înălţime | 26 mm | 13 mm | 3 mm | 5 mm |
Granulaţie | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lungime | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Material abraziv | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | A |
Tip produs | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit | Burete de şlefuit |