{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 24 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 68 mm | |
| Material abraziv lungime | 100 mm | |
| Înălțimea materialului abraziv | 26 mm | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Suport de material abraziv | Material spongios | |
| Liant | ceramică | |
| Grad de duritate | Dur | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Burete de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 100 mesh | |
| Recomandat pentru material | lemn; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 557470 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406155940 | |
| Număr producător | 557470 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |