{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Granulaţie | 60 | |
⌀ discurilor | 50,8 mm | |
Corespunde granulaţiei | 251 µm | |
Turaţie maximă | 7.500 min-1 | |
Tip produs | Disc de şlefuire |
Cod articol | 554033 60 | |
EAN / GTIN | 4007220750483 | |
Număr producător | 4007220750483 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Combidisc® Disc de rectificat Diamant, ⌀ 50,8 mm, Granulaţie: 60
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
33,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.245 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
100
Bucăți
0,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Granulaţie | 60 | 60 |
Turaţie maximă | 7.500 min-1 | 30.000 min-1 |
⌀ discurilor | 50,8 mm | 25,4 mm |
Material abraziv | Diamant | Corindon normal (A) |
Prescurtare pentru material abraziv | D | A |
Corespunde granulaţiei | 251 µm | |
Tip produs | Disc de şlefuire | Disc de şlefuire |