{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 50 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 | TX25 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 301575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931825 | |
Număr producător | 301575 2,5-16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină scurtă Forma A, SK 50, Gama de prindere: 2,5-16mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
316,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
234,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | SK 40 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A |
Gama de prindere | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |