{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 2,5 mm - 16 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 50 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 | TX25 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikkelkode | 301575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931825 |