Yksiosaiset poraistukat Muoto A 2,5-16 mm

Tuote nro.: 301575 2,5-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 50
  • suurin sallittu kiristysmomentti Md max: ≤ 14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 2,5 mm - 16 mm
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15 000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 50 µm
suurin sallittu kiristysmomentti Md max ≤ 14 Nm
Ulkonema A-mitta 80 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220 TX25
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931825

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Mustattu. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Toimituksen sisältö:

Sisältää Torx®-kiristysavaimen T-vääntimellä, suuri kiristysvoima.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.