Rövid fúrótokmány A alak 2,5-16 mm

Cikkszám: 301575 2,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 50
  • Maximális meghúzási nyomaték Md max: ≤ 14

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 2,5 mm - 16 mm
Befogó SK 50
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 50 µm
Maximális meghúzási nyomaték Md max ≤ 14 Nm
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. TX25
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931825

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.
Barnított. Balluff/RFID chip furattal.

Tartalom:

Inkluzív Torx® szorítókulcs keresztmarkolat az erős meghúzás érdekében.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.