{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | |
| Opname | SK 50 | |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 50 µm | |
| Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
| Buiten-⌀ D | 50 mm | |
| Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 | TX25 | |
| Balluff-chip-boring | ja | |
| Producttype | Korte-boorhouder |
| Artikelnummer | 301575 2,5-16 | |
| EAN/GTIN | 4045197931825 | |
| Nummer fabrikant | 301575 2,5-16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |