Krátká vrtací hlavička typ A, SK 50, Rozsah upínání: 2,5-16mm

Artiklové číslo: 301575 2,5-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep
Délka stopky 80 mm
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr min. 2,5 mm
Upínací průměr max. 16 mm
Nepodepřená délka 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje 50 mm
Přesnost obvodové házivosti 50 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka 97,5 mm
Celková výška 50 mm
Celková šířka 50 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar SK 50
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931825
Číslo výrobce 301575 2,5-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Černěné. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
Pro pravý i levý chod.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče Torx® s příčnou rukojetí, pro silové utažení.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.