Dispozitive de siguranţă la cădere

8produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Dispozitiv de prevenire a căderii – Protecție profesională împotriva căderii

Un dispozitiv de prevenire a căderii retractabil face parte din echipamentul personal de protecție împotriva căderii. Similar cu o centură de siguranță dintr-o mașină, dispozitivul de prevenire a căderii declanșează un sistem de frânare atunci când este depășită o anumită viteză de mișcare. Echipamentul de protecție profesional previne accidentele la locul de muncă și salvează vieți, în caz de urgență. Vă oferim protecție personalizată împotriva căderii, inclusiv absorbatoare de energie, frânghii și seturi de protecție împotriva căderii.

Ce este un dispozitiv de oprire a căderii?

Un dispozitiv de oprire se poartă cu un ham și acționează ca o legătură între ham și punctul de ancorare. Șnurul încetinește purtătorul și oprește căderea. Există versiuni cu chingi și dispozitive cu cabluri, precum și diferite lungimi de cabluri și greutăți de utilizare.

Dispozitivele de siguranță pe înălțime trebuie testate pentru aprobare conform standardului european DIN EN 360. Libertatea de mișcare, un sistem de frânare fiabil și adecvarea pentru utilizare verticală și/sau orizontală sunt criterii pentru alegerea dispozitivele de oprire a căderii. Înainte de a cumpăra, trebuie să cunoașteți aplicaţia și greutatea utilizatorului.

Când este necesar echipamentul de protecție?

Oricând există riscul de cădere, în special atunci când se suprapune celui de înecare, lucrându-se deasupra apei. Și, la fel, și în multe alte situații, ca de exemplu:

  • lucrul la înălțimi de peste un metru, pe șantiere

  • înălțime de cădere mai mare de doi metri pentru alte căi de circulație și locuri de muncă

  • la mai mult de trei metri - atunci când lucrați pe acoperiș

  • mai mult de cinci metri - în timpul lucrărilor de zidărie sau a celor la ferestre

Vă rugăm să rețineți că un dispozitiv de prevenire a căderii retractabil este potrivit doar pentru înălțimi mici, de exemplu pentru lucrări de ridicare.

Securitatea muncii și protecția împotriva căderii

Nu există nicio obligație legală de a utiliza un dispozitiv de siguranță la înălțime. Fiecare companie pregătește o evaluare personalizată a riscurilor pe baza unor criterii precum înălțimea căderii și starea standului și a mediului de lucru. Tipul echipamentului de protecție este determinant în evaluarea riscurilor.

Angajatorul este obligat să pună la dispoziție angajaților săi echipamentul corespunzător. Angajații sunt obligați să utilizeze corect sistemul de oprire a căderii.

Cine folosește dispozitivele de oprire a căderii?

Pentru lucrătorii la înălțime, dispozitivele de oprire a căderii retractabile sunt ideale în cadrul sistemului de oprire a căderii. În practică, dispozitivele de siguranță la înălțime sunt utilizate, de exemplu, atunci când se lucrează pe platforme aeriene de lucru, în construcția de schele și catarge și în depozitele înalte. O cădere este oprită în câteva secunde de sistemul de frânare automată. Este alternativa ideală la șnururile care absorb energie, care au o distanță de frânare mai mare și, prin urmare, nu sunt potrivite pentru altitudini joase.

Sfaturi pentru utilizarea dispozitivului de oprire a căderii

Consultați instrucțiunile de utilizare ale producătorului pentru informații detaliate despre cum să utilizați dispozitivul de oprire a căderii. Citiți-le lucru cu atenție înainte de a utiliza produsul pentru prima dată. Nu orice protecție împotriva căderii este potrivită. Rețineți efectul pendulului: dacă dispozitivul de prevenire a căderii nu este atașat vertical deasupra suportului, există riscul de rănire în cazul căderii, deoarece utilizatorul se balansează în lateral. Instalarea punctelor de ancorare adecvate previne acest lucru.

Îngrijirea, întreținerea și testarea echipamentului de protecție

Cel puțin o dată pe an, echipamentul individual de protecție trebuie verificat pentru funcționalitate și deteriorare de către un expert intern sau extern. Aceasta include verificarea funcționării dispozitivului de prevenire a căderii, uzura, deformarea, coroziunea și piesele libere. Inspecția servește la prevenirea accidentelor și este obligatorie. Dispozitivele de oprire a căderii cu daune vizibile nu pot fi utilizate până când un expert nu dispune măsuri suplimentare, cum ar fi repararea sau eliminarea.

Echipamentul individual de protecție trebuie depozitat uscat și ferit de lumina directă a soarelui și alte influențe externe. Pentru instrucțiuni de curățare, consultați instrucțiunile de utilizare ale producătorului. Pentru a garanta longevitatea dispozitivului de protecție împotriva căderii, este necesar să îndepărtați în mod regulat murdăria și alți contaminanți.

Cumpărați un dispozitiv anti-cădere online de la Hoffmann Group

Aici, în magazinul online al grupului Hoffmann, găsiți o gamă largă de dispozitive de siguranță, cu dotări suplimentare, cum ar fi un indicator de sarcină integrat, diferite lungimi de centură și echipamente de protecție potrivite pentru margini. Vă oferim doar produse de marcă testate special pentru utilizare în industrie, comerț și construcții. Descrierea produsului vă ajută în căutarea dispozitivului de protecție împotriva căderii potrivit. Livrăm rapid echipamente de protecție personalizate pentru compania dumneavoastră. Comandați acum un dispozitiv de protecție de încredere!

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături