GARANT Softcut HSI Freză de șanfrenare, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 16/3mm

Cod articol: 214911 16/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de teşire înapoi: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de teşire înapoi 45 grad
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 3
⌀ D 16 mm
⌀ maxim de teşire Dmax 26,3 mm
Lungime activă L1 35 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.T 0836..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214911 16/3
EAN / GTIN 4045197853912
Număr producător 214911 16/3

Descriere

Execuţie:

Sculăde şanfrenare foarte puternică pentru prelucrare faţă şi verso.

Notă:

Dmax la utilizare cu plăcuţe amovibile r = 0,4 mm.
Şurubelniţa dinamometricăGARANT TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 8IP.