{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Domeniu de reglare unghi de teşire | 10-80 | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 95 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TO.. 0902 | |
Plăcuţă amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770 | 14-660 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219843 (8IP; 1,2 Nm) | |
Cutie | 219957 | |
Şurub de fixare pentru cutie | 219945 | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 216620 20 | |
EAN / GTIN | 4045197133519 | |
Număr producător | 216620 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru teşire cu unghi variabil, Coadă Weldon, ⌀ cozii Ds h6: 20mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
314,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Lungime activă L1 | 30 mm | 44 mm |
Lungimea totală Lges | 95 mm | 98 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
Domeniu de reglare unghi de teşire | 10-80 | 0-90 |
Tip produs | Teşitoare | Teşitoare |