Covor de protecţie ESD Lăţime 91 cm negru

Cod articol: 972602
de la 
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: nerezistent la ulei
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Covor de protecţie disipativ static, grosime 14 mm. Suprafaţă laminată durabilă pe bază de vinil microcelular, efect antioboseală deosebit. Echipat cu un buton de 10 mm şi cablu de împământare. Rezistenţă la alunecare ridicată (R9 conform DIN 51130 şi standardul BG BGR181) şi uşurinţă la rotire pe covor datorită profilului antiderapant cu model în relief. Suport antialunecare şi patru laturi teşite pentru evitarea împiedicării la acces.

Standard:

Îndeplinesc standardul IEC 61340-4-1 (categoria DIF), rezistenţă măsurată Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Încărcare electrostatică (test de mers), îndeplinesc ISO 6356 şi EN 1815.

Livrare:

Cu cablu de împământare.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"