Raft de depozitare, Înălţimea frontală: 25mm

Cod articol: 935140 25
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime 953 mm
Adâncime 675 mm
Lăţime în G 36
Adâncime în G 24
Înălţimea frontală 25 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Execuţia raftului de depozitare Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935140 25
EAN / GTIN 4062406111410
Număr producător 935140 25

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu bară de distanţare transversală în partea inferioară.
Raft de depozitare standard care se suspendă. Capacitate portantă 150 kg.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Raftul de depozitare serveşte de asemenea drept capac de închidere în combinaţie cu închiderile centrale Cod 935590, 935595. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.
  • Rafturile de depozitare cu o înălţime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături