{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | 0,45 mm - 1,5 mm | |
Increment de 0,05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
Increment de 0,1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Număr de ştifturi | 20 | |
Tip produs | Lere pin pentru orificii mici |
Cod articol | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 | |
Număr producător | 475500 0,45-1,5 |