Leră pin 1,5-3 mm

Cod articol: 475500 1,5-3
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 1,5 mm - 3 mm
Increment de 0,1 mm 1,5 mm - 3 mm
Număr de ştifturi 16
Tip produs Lere pin pentru orificii mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 475500 1,5-3
EAN / GTIN 4045197329776

Descriere

Execuţie:

Ştifturi din oţel pentru verificare în suport inscripţionat. Pentru verificarea orificiilor ajutajului, duzelor şi a găurilor mici.