Cântar cu suspendare, tip HCB, Plajă maximă de cântărire: 50kg

Cod articol: 479435 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 79,80 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3
Plajă maximă de cântărire 0 kg - 50 kg
Citire 100 g
Denumirea producătorului HCB
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Alimentare cu energie Cu baterii
Lăţime carcasă 80 mm
Adâncime carcasă 45 mm
Înălţime carcasă 150 mm
Greutate netă 0,6 kg
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479435 50
EAN / GTIN 4045761030145
Număr producător HCB 50K100

Descriere

Execuţie:

  • Deservire foarte simplă prin 3 taste.
  • Cu tastă de tarare, se agaţă un recipient gol şi se reglează afişajul la zero.
  • Tasta Hold (de menţinere), afişarea poate fi blocată pentru 5 secunde.
  • Unităţile de cântărire se pot schimba pe kg, N şi lb.

Livrare:

Inclusiv carabină din oţel inoxidabil, cârlig S din oţel inoxidabil (la măr. 500 / 1000 nu este în variantă standard) şi 3 baterii cod 081561 tip LR6.