{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de baterii incluse | 3 | |
Plajă maximă de cântărire | 1.000 kg | |
Citire | 2.000 g | |
Denumirea producătorului | HCB | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR6 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Lăţime carcasă | 80 mm | |
Adâncime carcasă | 48 mm | |
Înălţime carcasă | 150 mm | |
Greutate netă | 0,55 kg | |
Tip produs | Cântar cu suspendare / cu cârlig |
Cod articol | 479435 1000 | |
EAN / GTIN | 4045761152762 | |
Număr producător | HCB 1T-3 |