{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Precizia | T2 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Grosimea lamelelor | 0,05−1,0 (increment 0,05) mm | |
Număr de lamele | 20 | |
Lungimea pânzei | 100 mm | |
Material | alamă | |
Tip produs | Leră cu palpator |
Cod articol | 478210 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207494 | |
Număr producător | 478210 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Leră, alamă, T2, Număr de lamele: 20
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.023 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
12.216 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.871 livrabil imediat
|
|
Lungimea pânzei | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Grosimea lamelelor | 0,05−1,0 (increment 0,05) mm | 0,05−1,0 (increment 0,05) mm | 0,05−1,0 (increment 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (0,5 crescător) mm |
Număr de lamele | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Material | alamă | Oţel | Oţel | Oţel |
Tip produs | Leră cu palpator | Leră cu palpator | Leră cu palpator | Leră cu palpator |
Toleranță | T3 | T3 | T3 | T3 |