Stereo microscop, Tip: A60S

Cod articol: 491782 A60S
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem optic Greenough cu Fusion Optics™
Sistem de iluminare cu LED 16 Med Power SMT LEDs
Grosisment (× ori) 5 - 30
Zoom 6 : 1
Profunzime maximă a câmpului 13,6 mm
⌀ câmpului vizual 46 mm
Unghi de observare 38 grad
Temperatură de culoare lumină directă (episcopică) 5.600 K
Distanţă de lucru 122 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lungime bază 230 mm
Lăţime bază 266 mm
Cursă maximă 560 mm
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154

Descriere

Execuţie:

Microscop StereoZoom cu o gamă de mărimi de la 5 până la 30 de ori, care permite atât examinările minuţioase, cât şi o imagine de ansamblu. Datorită tehnologiei patentate FusionOptics™, Leica A60 oferă o profunzime a câmpului de 13,6 mm la prima treaptă de zoom − nu mai necesită componente superioare pentru focalizarea ulterioară, consumatoare de timp.
  • Profunzime unică a câmpului (13,6 mm).
  • Câmpul obiectului 46 mm.
  • Activitate ergonomică asigurată de distanţa mare de lucru (122 mm).
  • Carcasă de plastic antistatică.
  • Inclusiv lampă rotundă cu LED cu 10 trepte de luminozitate.
  • Difuzor pentru reducerea reflexiilor (detaşabil).
Cu stativ cu braţ rotitor.
  • Pentru obiecte recurente.
  • Punct propriu de împământare, în bază.
  • Stabilitate extrem de ridicată când sunt necesare grosismente mari.

Aplicaţie:

Ideal pentru inspecţii industriale, lucrări de montaj şi controlul calităţii.

Livrare:

Inclusiv cablu de reţea.

Accesorii opţionale:

Iluminare cu lumină diascopică Cod 491777 Ref. BLI.