{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 0,4 t | |
Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 0,5 t | |
Lungimea filetului | 14 mm | |
Distanţă de găurire x | 20 mm | |
Deschidere hexagon interior S | 6 mm | |
⌀ interior al inelului A | 30 mm | |
⌀ exterior al inelului B | 34 mm | |
⌀ guler suprafaţă C | 60 mm | |
Dimensiune D | 57 mm | |
Execuţie | rotativ | |
Capacitate portantă | 0,3 t | |
Tip produs | Şurub cu cap inelar |
Cod articol | 086467 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001857378 | |
Număr producător | SEB M8 UP |