{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
⌀ foii D | 355 mm | |
⌀ găurii | 25,4 mm | |
Recomandat pentru | 078231 Ref. 9435 | |
recomandat pentru material | pentru material cu pereţi extra subţiri | |
Număr de dinţi | 60 | |
Numărul dinţilor optimizat pentru | Grosime material 4 – 5 mm, grilaj, aluminiu | |
Lăţime de tăiere B | 2,2 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 078237 60 | |
EAN / GTIN | 4260052460160 | |
Număr producător | 600590 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Disc de circular din carbură Drytec® ⌀ 355×25,4 mm pentru material cu pereţi extra subţiri, Număr de dinţi: 60
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
184,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
67,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
74,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
144,50 €
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ foii D | 355 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ găurii | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Recomandat pentru | 078231 Ref. 9435 | |||||
Lăţime de tăiere B | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/10/60 şi 2/11/63 şi 2/12/64 şi 2/7/42 mm | ||
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |