Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, fără acumulator, încărcător, Tip: M18FPD3-2

Cod articol: 070111 M18FPD3-2
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 FPD3
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor FUEL™
Momentul maxim 158 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 2.100 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 89 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 16 mm
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie 11,3 m/s2
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie 1,85 m/s2
Greutate 2,1 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070111 M18FPD3-2
EAN / GTIN 4058546376536

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat performantă cu percuţie cu 2 viteze, cu acumulator şi reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Acumulatoare Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor şi afişarea încărcării.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficienţă maximă. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparaţie cu motoarele CC standard.
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − protecţie la suprasarcină şi gestionare a performanţelor.

Motor Powerstate fără perii, nu necesită întreţinere.
Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator, cu moment mare de rotaţie, de 158 Nm, şi cu o lungime totală de numai 175 mm.

Livrare:

Versiunea zero − fără acumulator, fără încărcător, cu geantă de transport.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840
Set de pornire compatibil, Cod 073839.
Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.