{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,04×D | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h5 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,1 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în titan > 850 N/mm2 | 0,028 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203124 5 | |
EAN / GTIN | 4062406120214 | |
Număr producător | 203124 5 |