• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

GARANT Master Titan Freză din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Cod articol.: 203124 20
Reducere
411,84 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 20 mm
Lungime de tăiere Lc 80 mm
Lungimea totală L 140 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de răsucire 40 grade
Clasa de toleranţă e8
Rază la colţ R 0,3 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 80 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,04×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Clasa de toleranță la prindere h5
Referinţă de prindere 20
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Titan
Denumirea producătorului GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Echilibrarea calității G 2,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 23,07 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 6
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 80 mm
Turaţie max. 13.000 min-1
Greutate 521,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Roz
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203124 20
EAN / GTIN 4062406120276
Număr producător 203124 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
100
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea titanului şi a aliajelor pe bază de titan.

Notă:

ae max: = 0,04 × D pentru prelucrarea TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.