Suporte magnético azul anodizado, Tipo: H1

N.º do artigo: 080260 H1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
153 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

25 mm
Material Plástico
Peso 250 g
Tipo de produto Suporte magnético

Identificação e classificação

Número do artigo 080260 H1
EAN/GTIN 4067263107699
Número do fabricante 080260 H1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os suportes magnéticos com alta força de retenção asseguram um posto de trabalho seguro sem risco de tropeçar.
  • Suporte magnético em azul anodizado com força de retenção de 52 kg.
  • Previne derrapagens acidentais.

Indicado para:

N.º 080122 tam. AIR e n.º 080123 tam. AIR.