{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, | Gris antracita | |
| Cor, | Gris | |
| Peça descrita | Kontrastschicht; Deckschicht | |
| Embalagem | avulso | |
| Cor | gris; negro | |
| Número de entalhes para ferramentas | 7 un. | |
| Altura frontal mínima adequada | 100 mm | |
| Largura em G | 6 | |
| Profundidade em G | 24 | |
| Tipo de produto | inserção de espuma | |
| Espuma pré-cortada a laser | sim | |
| Unidade específica do fabricante | G | |
| Natureza da espuma | duro | |
| Propriedades | resistente a óleo | |
| Material | Polietileno (PE) | |
| Largura total | 150 mm | |
| Profundidade total | 600 mm | |
| Altura total | 30 mm | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 952001 952048 | |
| EAN/GTIN | 4062406152123 | |
| Número do fabricante | 952001 952048 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |