{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Fluxo luminoso | 100 lm - 250 lm | |
| Período de iluminação | 4 h - 10 h | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Lâmpada | Módulo LED | |
| Número de pilhas incluídas | 3 | |
| Tipo de pilha | Micro, AAA | |
| Comprimento total | 125 mm | |
| ⌀ da cabeça | 29 mm | |
| Peso | 119 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de bolso |
| Número do artigo | 081505 125 | |
| EAN/GTIN | 4062406192662 | |
| Número do fabricante | 081505 125 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |