Painel traseiro perfurado (par de pilares de suporte + 1 painel perfurado de um lado), Altura 481 mm, indicado para tipo: 1000

N.º do artigo: 928075 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 50
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 50 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 481 mm
indicado para tipo 1000
Capacidade de carga 100 kg
Modelo do painel perfurado de um lado
Tipo de produto Painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 928075 1000
EAN/GTIN 4062406113025
Número do fabricante 928075 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Par de colunas de suporte em tubo de aço 100×40×2 mm. Ranhuras de suspensão em grelha de 50 mm no lado dianteiro, bem como casquilhos roscados no lado dianteiro para o alojamento de módulos/componentes adicionais. No meio com painel de chapa perfurada de chapa de aço.

Vantagem:

Para aparafusar em tampos de trabalho com 1000, 1500 e 2000 mm de comprimento.

Material fornecido:

Composto por 1× par de colunas de suporte + 1× painel perfurado de um lado. Não é possível o alojamento de consolas com braços de suporte e escoramentos transversais.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Pracovný stôl používajte len v technicky bezchybnom stave.
  • Okamžite odstráňte všetky poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť.
  • Komponenty montujte iba na otvory určené na tento účel. Zmeny a prestavby vykonávajte iba s použitím schválených príslušenstiev spoločnosti Hoffmann Group.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte iba v suchom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na pracovný stôl.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte vode, poveternostným vplyvom ani kontaminácii.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nepreťažujte pracovný stôl, pracovnú dosku, zásuvky a police.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a