{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Espessura do material | 1 mm | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 481 mm | |
| indicado para tipo | 1500 | |
| Capacidade de carga | 100 kg | |
| Modelo do painel perfurado | de um lado | |
| Tipo de produto | Painel perfurado |
| Número do artigo | 928075 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406113032 | |
| Número do fabricante | 928075 1500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |