Caixa 16G completa com regulador de dobragem/altura e torno de bancada, Altura: 900

N.º do artigo: 927320 900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 12×20
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 12×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 900 mm
Largura 400 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 670 mm
Largura útil 280 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Número de gavetas 1
Peso 61,9 kg
Tipo de produto Peça de pé

Identificação e classificação

Número do artigo 927320 900
EAN/GTIN 4062406108465
Número do fabricante 927320 900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa 16G em construção de aço estável. Porta pode ser fechada com fechadura de cilindro com pinos. A gaveta não pode ser fechada.
Com regulador rebatível e de altura GARANT n.º 967565 tam. 120 e torno de bancada n.º 967100 tam. 120.

Colocação:

Altura frontal das gavetas mm: 150
Altura da porta mm: 675

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Veľkosti 200 až 500 a 800 až 900 na montáž na pracovný stôl GridLine Vario.
  • Veľkosti 600 a 700 na montáž na pracovný stôl GridLine Ready-to-go.
  • Namontujte až do veľkosti 500 vrátane v kombinácii s nožnou časťou.
  • Od veľkosti 800 puzdro nahrádza nožnú časť. Vyberte si výšku zodpovedajúcu protiľahlej nožnej časti alebo puzdru.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Namontujte iba na príslušné otvory.

Nesprávne použitie
  • Puzdro stojace na podlahe nie je možné kombinovať s bočným panelom a zadnou lištou na médiá.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a