3M™ 5 Cinta eléctrica de film de poliéster, LO1, 1219 mm x 66 m x 0.06 mm

N.º do artigo: 7000009056
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000009056
EAN/GTIN 04710367024873
Número do fabricante 7000009056
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La Cinta de Poliéster 3M™ 5, es una cinta de película de poliéster transparente conformable de 1-mil con un adhesivo acrílico. Proporciona una excelente resistencia química, de disolventes y de humedad que resiste el corte y la abrasión. Está diseñada para aplicaciones de retención de bobinas y condensadores.

Vantagem:

  • Cinta de poliéster de uso general con adhesivo acrílico
  • Diseñado para aplicaciones de aislamiento que requieren una cinta delgada y duradera con alta rigidez dieléctrica
  • Resiste condiciones de temperaturas más altas que otras cintas de tela de acetato
  • Conformable, ofrece una excelente resistencia química, de disolventes y de humedad y resiste el corte y la abrasión.

Recomendação:

  • Fijación de cables de conexión y posicionamiento
  • Cubrir vendaje para bobinas y condensadores
  • Kern y aislamiento de capa, así como la terminación del vendaje de pequeños transformadores
  • Envoltura y aislamiento de bobinas y alambres