• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set per l’impiego universale Kraftform Compact VDE 24, Numero pezzi: 24

Codice art.: 667264 24
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 24
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667264 24
EAN / GTIN 4013288234148
Codice del produttore 05006632001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con funzione di cricchetto e dentatura fine per un angolo di serraggio ridotto. Disco reversibile semplice da utilizzare. Allentare e stringere la vite, anche in assenza di resistenza, utilizzando la “funzione di attorcigliamento”. Protezione antiscivolo esagonale contro un eventuale slittamento. Impugnatura a T a cricchetto Kraftform con bussola a ruota libera e quadro di manovra esterno (1/4 pollice).
Contenuto complessivo completamente isolato fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Contenuto:

Lame per intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm
Lame per viti Phillips: Dim. 1; 2
Lame per viti Pozidriv: Dim. 1; 2
Lame per viti Torx®: Dim. TX15; TX20; TX25
Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Lama adattatrice, quadro di manovra esterno 1/4 pollice: 1 pz.
Impugnatura a T Kraftform con funzione di cricchetto: 1 pz.
Impugnatura Kraftform con funzione di cricchetto: 1 pz.
Impugnatura Kraftform per lame intercambiabili n. art. 667411: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati