Chave de parafusos, curta, Largura da aresta de corte l: 4

N.º do artigo: 664201 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
527 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte b 4 mm
Espessura da lâmina a 0,8 mm
Comprimento da lâmina 25 mm
comprimento total 82 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 664201 4
EAN/GTIN 4045197951519
Número do fabricante 664201 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto, lâmina de aço cromo-vanádio, cromada. Pontas superiores cromadas para uma proteção ideal contra a corrosão.

Norma:

Semelhante a DIN 5265B.