Brosse pour tubes Fil laiton ondulé 0,15 mm 12 mm

Réf.: 577985 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil laiton
⌀ brosse D1 12 mm
Support Raccord fileté
Epaisseur des soies 0,15 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 577985 12
EAN / GTIN 4017359004470
Réf. fabricant 500712

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple. Garnissage en fil ondulé, longueur totale 115 mm. Longueur de garnissage 80 mm avec raccord fileté M6.

Utilisation:

Pour le nettoyage de tubes, caillebotis, manchons, échangeurs thermiques et cylindres. Pour un usage sur machines (rotation à droite uniquement), utiliser l'adaptateur taraudé 577990.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ brosse (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier