Escova para tubos Fio de latão ondulado 0,15 mm, ⌀ da escova: 8mm

N.º do artigo: 577985 8
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
274 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total L 115 mm
Material do corpo base plástico
Espessura das cerdas 0,15 mm
Material do filamento latão
Modelo de material da guarnição com ondulação
Altura do filamento H1 80 mm
Diâmetro da escova D1 8 mm
Tipo de inserto acionamento mecânico
Alojamento rosca
Utilização típica limpar
Tipo de produto escova interna (acionamento mecânico)
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 577985 8
EAN/GTIN 4017359004418
Número do fabricante 500708
Fabricante/responsável LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Escovas internas com fio torcido galvanizado e espiral de filamento simples. Filamento em fio ondulado, comprimento total de 115 mm. Comprimento de filamento 80 mm com bocal roscado M6 montado sob pressão.

Vantagem:

Para limpeza de tubos, grades, mangas, permutadores térmicos e cilindros. Para usar em máquinas (apenas rotação no sentido dos ponteiros do relógio), utilizar o adaptador de rosca n.º 577990.