Disco abrasivo de desbaste GARANT Master Uni, ⌀ do disco×largura do disco: 125X7

N.º do artigo: 560007 125X7
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,85 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,37 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 217 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura do disco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 20-30
  • otimizado para material: INOX; Aço

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Uni
Abrasivo Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Especificação CER24Q-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura do disco 7 mm
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 20-30 grau
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 12.200 r.p.m.
Tipo de produto Disco abrasivo de desbaste

Identificação e classificação

Número do artigo 560007 125X7
EAN/GTIN 4069515040273
Número do fabricante 560007 125X7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

O grão de cerâmica (CER) autoafiante e o sistema de aglomerado de alto desempenho especialmente afinado permitem um rendimento de lixamento muito mais elevado com uma abrasão com temperatura extremamente baixa em comparação com os discos de desbaste convencionais (A).
  • Máxima produtividade graças à remoção de material mais rápida.
  • Equilíbrio ideal entre características de retificação extremamente suaves com esforço mínimo e durabilidade máxima.
  • Ideal para retificar superfícies duras em aço e INOX, como retificar bordas, retificar superfícies planas ou remover cordões de solda.
  • O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)
  • Ângulo de retificação de 20° a 30°
  • Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.

Especificação:

CER24Q-BF.