{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Índice | 1 un. | |
| Forma | de forma plana | |
| Largura do abrasivo | 100 mm | |
| Comprimento do abrasivo | 1 000 mm | |
| Motor de acionamento | máquinas de fita | |
| Base abrasiva | Tecido | |
| Aglomerante | resina e resina sintética | |
| Série | ZK713X | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivo | corindo de zircónio (ZA) | |
| Tamanho do grão (malha) | 60 mesh | |
| Para material | ferro fundido; Metais não-ferrosos; aço | |
| Grupo de materiais | Metal | |
| Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro | 0,1 % |
| Número do artigo | 558317 60 | |
| EAN/GTIN | 4018875385388 | |
| Número do fabricante | 738538 | |
| Fabricante/responsável | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |