{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 40 | |
| Faixa de tensão CA | 200 V - 1.000 V | |
| Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
| Material da caixa | Plástico ABS | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
| Número de pilhas incluídas | 2 | |
| Tipo de produto | Detetor de fases |
| Número do artigo | 473282 VT1 | |
| EAN/GTIN | 4014651200548 | |
| Número do fabricante | 020054 | |
| Fabricante/responsável | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |