Fita métrica, Comprimento: 2

N.º do artigo: 461900 2
Preço por 1 Peça (6,42 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 15,33 € /pçs.
  • 65,99 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 004 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG II

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Comprimento da fita 2 m
Largura da fita 13 mm
Comprimento da caixa 62 mm
Largura da caixa 26 mm
Altura da caixa 59 mm
Tipo de produto Fita métrica de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 461900 2
EAN/GTIN 4045197949257
Número do fabricante 461900 2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Uma fita métrica de qualidade especialmente elevada, com uma caixa de poliamida reforçada com fibra de vidro e retração automática da fita.
Para uma preensão perfeita, as superfícies de contacto estão revestidas com Haptoprene bicomponente.
Apoios deslizantes com teflon garantem um deslizamento suave e um andamento extraordinariamente fácil.
Amortecedor inovador de uma borracha especial absorve a energia de ressalto e protege o pulso.
Perfil de alumínio integrado na face inferior, para um apoio preciso.
Um verniz translúcido especial protege eficazmente a fita contra o desgaste. O tratamento antirreflexo adicional garante uma visibilidade clara em todas as condições de luminosidade.
Graduação em mm