Base magnética, Tipo: 1

N.º do artigo: 440620 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 925 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor azul
Ligação rosca
Tamanho da rosca de ligação, M8
Alinhamento da ligação, lateral
Base magnética sim
Largura da base magnética 56 mm
Comprimento da base magnética 75 mm
Altura da base magnética 58 mm
Força de aderência 1 000 N
Material Plástico
Tipo de produto base magnética

Identificação e classificação

Número do artigo 440620 1
EAN/GTIN 4045197889577
Número do fabricante 440620 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Base magnética com sola prismática e painel traseiro. Íman potente com interruptor rotativo ergonómico. Invólucro plástico macio da base magnética com maior proteção contra choques e isolamento térmico.