Torno compacto, Alcance A: 47mm

N.º do artigo: 370143 47
Desconto
312,50 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
472 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alcance A Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alcance A 47 mm
Altura de fixação S 0 mm - 90 mm
Comprimento L 95 mm
Largura B 40 mm
Altura H 81 mm
força de fixação máxima 16 kN
binário máximo 105 Nm
para rosca M M12
Tipo de produto Torno compacto

Identificação e classificação

Número do artigo 370143 47
EAN/GTIN 4062406233136
Número do fabricante 370143 47
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

  • Design compacto, resistente à sujidade e aparas.
  • A escala de altura permite uma predefinição rápida da altura de aperto.
  • Peça de pressão de montagem fixa. Os adaptadores de peça de pressão são fixados através de um inserto magnético.
  • Fácil montagem possível através do braço de fixação.

Material:

Caixa e braço de pressão feito de aço temperado.

Material fornecido:

Torno compacto, porca deslizante para largura de 14 mm e parafuso M12.

Acessórios especiais:

Conjunto de peças de pressão n.º 370148.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Instrumento de sujeción para montaje en la placa reticulada y la mesa de la máquina con ranuras en T.
  • Para sujeción de piezas de trabajo con una fuerza de sujeción de hasta 16 kN.
  • Combinable con soporte de elevación (80 mm) n.° de artículo 370146 80.
  • Combinable con piezas de presión n.° de artículo 370148 3.
  • Interceptar las fuerzas laterales que se produzcan al taladrar y fresar con los topes apropiados.
  • Posicionar los soportes de elevación verticalmente una encima del otro, no de manera escalonada.

Utilización indebida
  • No superar los pares indicados.
  • La temperatura ambiente no puede superar los 110 °C.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados