{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura | 430 mm | |
| Altura | 902 mm | |
| Profundidade | 533 mm | |
| Peso | 39 kg | |
| Largura do refrigerador ativo | 413 mm | |
| Altura do refrigerador ativo | 415 mm | |
| Profundidade do refrigerador ativo | 283 mm | |
| Potência do refrigerador ativo | 0,47 kW | |
| Peso do refrigerador ativo | 22 kg | |
| Ligação do refrigerador ativo | 230 V / 50 - 60 Hz | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Tipo de produto | Inserto de refrigeração |
| Número do artigo | 354215 CU1 | |
| EAN/GTIN | 4045197801784 | |
| Número do fabricante | 354215 CU1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |