Aparelho de contração, Tipo: SU1

N.º do artigo: 354210 SU1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SU1
Largura 700 mm
Altura 986 mm
Profundidade 533 mm
Ligação 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Desempenho 11 kW
Peso 45 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Aparelho de contração

Identificação e classificação

Número do artigo 354210 SU1
EAN/GTIN 4045197801777
Número do fabricante 354210 SU1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Aparelho de contração com refrigeração a ar integrada na posição de contração.
Comprimento máximo da ferramenta contraível 500 mm.
Armazenamento de discos intercambiáveis.
Aparelho de contração GARANT SU1.

Vantagem:

  • Para arrefecimento de ar dependente do contorno.
  • Para encolher para dentro/para fora para hastes feitas de HM e HSS.
  • Intervalo de contração ⌀ 3 − 32 mm.

Material fornecido:

  • 4 discos intercambiáveis ⌀ 3 − 32 mm n.º 354240.
  • Anel de aperto.
  • 1 par de luvas térmicas.

Acessórios especiais:

  • Subestrutura adequada n.º 354291.
  • Discos intercambiáveis sobresselentes n.º 354240.
  • Alojamentos de base de ferramentas n.º 354225354227.
  • Adaptador de refrigeração para refrigeração a ar n.º 354235354236.
  • Unidade de refrigeração n.º 354215 CU1.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na upnutie nástrojov so stopkami z tvrdého kovu a rýchloreznej ocele vo vhodnom skľučovadle zmršťovaním.
  • Maximálna zmršťovacia dĺžka náradia 500 mm.
  • Na použitie ako stolové zariadenie.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Zmršťovanie vhodných nástrojov len vo vyčistenom skľučovadle.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte žiadne nevhodné skľučovadlá.
  • Nepoužívajte ľahko horľavé čistiace prostriedky.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados