Bucha autorroscante com mordentes de aperto diamantado, Tipo: 130

N.º do artigo: 341050 130
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 130
Área de aperto 1 mm - 13 mm
⌀ exterior 50 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 91 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 103 mm
Cone para mandril B 16
⌀ máximo do cone para mandril 15,733 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Identificação e classificação

Número do artigo 341050 130
EAN/GTIN 4045197191564
Número do fabricante 341050 130
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com mordentes de aperto revestidos a diamante, de fixação automática.

Vantagem:

Particularmente adequado para fixar brocas de metal duro (grupo 12), bem como brocas com haste rígida. Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:

DIN 238

Nota:

Utilizar hastes de encaixe de precisão n.º 342600.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nie je vhodný pre nástroje s ľavotočivým chodom.
  • Nepoužíva sa ako zariadenie na upnutie obrobku.