Mandrin auto-serrant avec Mors à revêtement diamant 130

Réf.: 341050 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 130
Plage de serrage 1 mm - 13 mm
⌀ ext. 50 mm
Longueur mandrin ouvert 91 mm
Longueur mandrin fermé 103 mm
Cône intérieur B 16
⌀ cône intérieur max. 15,733 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564

Description

Exécution:

Avec mors à revêtement diamant, auto-serrants.

Utilisation:

Particulièrement adaptés au serrage de forets en carbure monobloc (groupe 12) ainsi qu’aux forets à queue trempée. Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.

Remarque(s):

Utiliser les arbres de montage 342600, exécution de précision.