Mini porca de aperto ER, para ER: 8

N.º do artigo: 309605 8
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 6499
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 8 mm
Norma DIN 6499
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC
Comprimento total L 11 mm
⌀ exterior D 12 mm
Rosca M10×0,75
binário de aperto máximo 12 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 309605 8
EAN/GTIN 4069515040686
Número do fabricante 309605 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pequenas dimensões exteriores, temperado e retificado em todos os lados.
  • Temperado e retificado em todos os lados.

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.